SK_SOLAR - Tiilikuvioiselle peltikatolle - Kattokiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuu kattotöihin:
profiilipeltiTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Soveltuu asennukseen vinolle katolle - kyllä
Soveltuu asennukseen tasakatolle - ei
Soveltuu kattoon asennettavaksi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8005808
Toimittajan tuotenumero
SUJ-PP1
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Soveltuu asennukseen vinolle katolle:
kyllä
Soveltuu asennukseen tasakatolle:
ei
Soveltuu kattoon asennettavaksi:
kyllä
Soveltuu julkisivuasennukseen:
ei
Soveltuu asennettavaksi avoimeen tilaan:
ei
Soveltuu asennettavaksi julkisivuelementiksi:
ei
Soveltuu asennettavaksi ulokkeeksi/aurinkosuojaksi:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Säädettävä:
ei
Katon rei'itys välttämätöntä:
kyllä
Suuntaus:
vaaka-/pystysuuntainen
Ankkurointi:
ruuvi
Soveltuu kattotöihin:
profiilipelti
Kiinnike tiilikuvioiselle peltikatolle.
Kiinnike on yhteensopiva Sujuva SUJ-VP36 vaakaprofiilin kanssa. Kiinnikkeessä on hyvä säädettävyys erilaisille peltikattomuodoille. Kuormitus jakautuu kahdelle ruoteelle. Asennus on helppoa, koska kiinnikkeessä on valmiiksi asennetut tiivisteet. Asennuksessa ei ole välttämätöntä käyttää erillisiä tiivistemassoja. Kiinnikkeet valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.
Valmistettu Suomessa.


