SLC - Elektroninen liitäntälaite - LED-virtalähde Phase Cut 25W

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtövirta - 100...1040 mA

  • Lähtöteho - 25...25 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070938062329

Sähkönumero

4048070

Toimittajan tuotenumero

S32089

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtövirta:

100...1040 mA

Lähtöteho:

25...25 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Korkeus:

30 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

128 mm

Leveys:

52 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

SLC LED-virtalähde, himmennettävä Phase Cut 25W Mono

- 25 W:n virtalähde sisäänrakennetulla PWM-himmentimellä - Himmennettävä, vaiheleikkaussäätö, laskevan reunan säätö/Trailing-Edge - Suojaus ylikuormitukselta, oikosululta ja ylikuumenemiselta - 24 V LED-nauhoille ja muille tuotteille, joissa on 24 V:n käyttöjännite - Mono - Huom! Minimikuorma 2,5W