SLC - Katto-/seinävalaisin sisä - 18W 1615lm IP54 4000K muovi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 18 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7070938055093
Sähkönumero
4145559
Toimittajan tuotenumero
SLC1065
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
18 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Himmennys RF:
ei
Pituus:
300 mm
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
300 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Ulkohalkaisija:
300 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
58 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputeholle:
18...18 W
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...50 °C
Tehokerroin:
0.9
Napojen lukumäärä:
3
Himmennettävä muovirunkoinen LED-yleisvalaisin opaalikuvulla, suositellaan käytettäväksi sisäkohteissa. SLC LED Ceiling light on erittäin helppo ja nopea asentaa ja valaisin on IP54 kattoasennettuna ja IP20 seinäasennettuna.
Himmennys: Trailing edge
Materiaali: UV-kestävää polykarbonaattia
Väri: Valkoinen
Kupu: Opaali
Iskunkestävyys: IK08
Avautumiskulma: 120°
Käyttöikä: 50.000 tuntia (L80B10)