Etusivu

SLC - LED-liitäntälaite - 24VDC 30W IP20

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtöteho - 30...30 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070938057387

Sähkönumero

4048065

Toimittajan tuotenumero

S32071

Tukkuerä

20

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtöteho:

30...30 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

32 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

153 mm

Leveys:

42 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

LED-liitäntälaite 100-240VAC/24VDC 30W IP20 - LED-virtalähde - Vakiojännite (CV) - Oikosulkusuojaus - Protection against ”no load” - SELV (Safety Extra Low Voltage) - IP20