SLC - LED-liitäntälaite - 24VDC 75W IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lähtöteho:
75...75 WTärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Lähtöteho - 75...75 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7070938057400
Sähkönumero
4048067
Toimittajan tuotenumero
S32073
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
24...24 V
Lähtöteho:
75...75 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
30 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
180 mm
Leveys:
52 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
- Vakiojännite (CV)
- Oikosulkusuojaus
- Protection against ”no load”
- SELV (Safety Extra Low Voltage)
- IP20



