SLC - LED-liitäntälaite SLC DALI - Virtalähde 24VDC. 100W D8 RGBW

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtövirta - 420...4200 mA

  • Lähtöteho - 10...100 W

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070938060400

Sähkönumero

4048044

Toimittajan tuotenumero

S32079

Tukkuerä

10

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtövirta:

420...4200 mA

Lähtöteho:

10...100 W

Himmennys DALI:

kyllä

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

32 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

244 mm

Leveys:

64 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

SLC Virtalähde 24VDC, 100W DALI DT8, 4-kanavainen RGBW

• 100W Virtalähde sisäänrakennetulla PWM-himmentimellä • 4x24V • 4 kanavaa PWM • Ryhmä- ja tilanneohjaus • Constant Voltage, vakiojännite 24V • DW, RGB ja RGBW LED-nauhatLähtö: Constant Voltage (CV) -vakiojännite Tulojännite: 100 - 277VACUlostulojännite: 24VDC Lähtöteho: 1x100W / 2x50W / 3x33W / 4x25W Lähtövirta: 1x4,2A / 2x2,1A / 3x1,4A / 4x1,05A DALI-osoite: 1 IP-luokka: IP20 Käyttölämpötila: –20°C ~ +45°C Mitat: P:244 L:64 K:32 mm

SLC -tuote

Tutustu SLC-sarjaan