SLC - LED-liitäntälaite SLC DIM - Virtalähde 24VDC 100W PushDim

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtöteho - 10...100 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070938057219

Sähkönumero

4048038

Toimittajan tuotenumero

S32006

Tukkuerä

0

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtöteho:

10...100 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

32 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

244 mm

Leveys:

64 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Virtalähde 24VDC. 100W himmennettävä. painonappiohjaus. PushDim

• 100 W:n virtalähde sisäänrakennetulla PWM-himmentimellä • PushDim-toiminto • Mono • Suojaus ylikuormitukselta, oikosululta ja ylikuumenemiselta • 24 V LED-nauhoille ja muille tuotteille, joissa on 24 V:n käyttöjännite