SLC - LED-liitäntälaite SLC DIM - Virtalähde 24VDC. 50W himm.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lähtöteho:
5...50 WTärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Lähtövirta - 500...2080 mA
Lähtöteho - 5...50 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7070938060417
Sähkönumero
4048032
Toimittajan tuotenumero
S32080
Tukkuerä
10
Lähtöjännite:
24...24 V
Lähtövirta:
500...2080 mA
Lähtöteho:
5...50 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Korkeus:
32 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
184 mm
Leveys:
61 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
• 50 W:n virtalähde sisäänrakennetulla PWM-himmentimellä • Himmennettävä, vaiheleikkaussäätö, laskevan reunan säätö/Trailing-Edge • Mono • Suojaus ylikuormitukselta, oikosululta ja ylikuumenemiselta • 24 V LED-nauhoille ja muille tuotteille, joissa on 24 V:n käyttöjänniteLähtö: Constant Voltage (CV) vakiojännite Tulojännite: 100 - 240VAC Ulostulojännite: 24VDC Lähtöteho: 50W Lähtövirta: 2,08A IP-luokka: IP20 Käyttölämpötila: –20°C ~ +45°CMitat: P:184 L:61 K:32 mm


