SLC - LED-liitäntälaite SLC RF - Virtalähde 24VDC. 100W RF

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtövirta - 105...4200 mA

  • Lähtöteho - 10...100 W

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070938057196

Sähkönumero

4048046

Toimittajan tuotenumero

S32003

Tukkuerä

0

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtövirta:

105...4200 mA

Lähtöteho:

10...100 W

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

staattinen

Korkeus:

32 mm

Pituus:

244 mm

Leveys:

64 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys RF:

kyllä

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Suojausluokka:

II

Virtalähde 24VDC. 100W RF. Mono. RGB. RGBW. DW

• 100W Virtalähde sisäänrakennetulla PWM-himmentimellä • Mono, RGB, RGBW ja DW • Himmennettävissä sekä PushDimillä, että erilaisilla RF kaukosäätimillä. Yksinkertainen ja käytännöllinen ohjaustapa moniväriseen valaistukseen • Suojaus ylikuormitukselta, oikosululta ja ylikuumenemiselta • 24 V LED-nauhoille ja muille tuotteille, joissa on 24 V:n käyttöjännite