SLC - LED-nauha SLC Basic - 4.8W/m IP54 2700K 5m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7070938055871
Sähkönumero
4145503
Toimittajan tuotenumero
S10004
Tukkuerä
0
LED-nauha IP54 2700K. 5m. 4.8W/m 370lm/m 24VDC
• Matalatehoiset LED-nauhat; 4,8W/m • Sopii visuaalisiin ja koristeellisiin toteutuksiin, suoraan- ja epäsuoraan valaistukseen • 3M:n liimanauha takaa helpon ja nopean asennuksen • Suositus käyttää asennukseen alumiiniprofiilia Diodit: 60 LEDiä metrillä, 16,5mm jaolla Katkaisuväli: 100mm, 6 LEDin jaolla Kytkentä: 2m kaapelit liitettynä molemmissa päissä Maksimipituus: 5 metriä Jännite: 24 VDC Värintoisto: CRI >80 MacAdam: 3 Valonjako: 120° Käyttölämpötila: –20°C ~ +45°C Käyttöikä: 60 000 tuntia (L80B10)*
• Matalatehoiset LED-nauhat; 4,8W/m • Sopii visuaalisiin ja koristeellisiin toteutuksiin, suoraan- ja epäsuoraan valaistukseen • 3M:n liimanauha takaa helpon ja nopean asennuksen • Suositus käyttää asennukseen alumiiniprofiilia Diodit: 60 LEDiä metrillä, 16,5mm jaolla Katkaisuväli: 100mm, 6 LEDin jaolla Kytkentä: 2m kaapelit liitettynä molemmissa päissä Maksimipituus: 5 metriä Jännite: 24 VDC Värintoisto: CRI >80 MacAdam: 3 Valonjako: 120° Käyttölämpötila: –20°C ~ +45°C Käyttöikä: 60 000 tuntia (L80B10)*