SLC - LED-nauha SLC Basic - 4.8W/m IP54 3000K 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7070938055888
Sähkönumero
4145504
Toimittajan tuotenumero
S10005
Tukkuerä
1
LED-nauha IP54 3000K. 5m. 4.8W/m 380lm/m 24VDC
• Matalatehoiset LED-nauhat; 4,8W/m
• Sopii visuaalisiin ja koristeellisiin toteutuksiin, suoraan- ja epäsuoraan valaistukseen
• 3M:n liimanauha takaa helpon ja nopean asennuksen
• Suositus käyttää asennukseen alumiiniprofiilia
Diodit: 60 LEDiä metrillä, 16,5mm jaolla
Katkaisuväli: 100mm, 6 LEDin jaolla
Kytkentä: 2m kaapelit liitettynä molemmissa päissä
Maksimipituus: 5 metriä
Jännite: 24 VDC
Värintoisto: CRI >80
MacAdam: 3
Valonjako: 120°
Käyttölämpötila: –20°C ~ +45°C
Käyttöikä: 60 000 tuntia (L80B10)*
• Matalatehoiset LED-nauhat; 4,8W/m
• Sopii visuaalisiin ja koristeellisiin toteutuksiin, suoraan- ja epäsuoraan valaistukseen
• 3M:n liimanauha takaa helpon ja nopean asennuksen
• Suositus käyttää asennukseen alumiiniprofiilia
Diodit: 60 LEDiä metrillä, 16,5mm jaolla
Katkaisuväli: 100mm, 6 LEDin jaolla
Kytkentä: 2m kaapelit liitettynä molemmissa päissä
Maksimipituus: 5 metriä
Jännite: 24 VDC
Värintoisto: CRI >80
MacAdam: 3
Valonjako: 120°
Käyttölämpötila: –20°C ~ +45°C
Käyttöikä: 60 000 tuntia (L80B10)*
SLC -tuote
Tutustu SLC-sarjaan


