Varastointi päättyy

SLC - LED-nauha SLC RGB - 14,4W/m IP54 RGB

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070938056601

Sähkönumero

4145534

Toimittajan tuotenumero

S14002

Tukkuerä

30

LED-nauha IP54 RGB, 5m, 14,4W/m 205lm/m 24VDC

- RGB nauha on moniväriä tuottava LED-nauha, joka soveltuu erinomaisesti värikkäisiin ja mielikuvituksellisiin ratkaisuihin, joissa halutaan luoda erilaista tunnelmaa.
- Asennettava alumiiniprofiileihin riittävän jäähdytyksen ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi
- 3M:n liimanauha takaa helpon ja nopean asennuksen

Diodit: 60 LEDiä metrillä
Katkaisuväli: 100 mm
Kytkentä: 2m kaapelit liitettynä molemmissa päissä
Maksimipituus: 5 metriä
Jännite: 24 VDC
Teho: 14,4 W/m
Avautumiskulma: 120°
Käyttölämpötila: –10°C ~ +45°C
Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70B50)

SLC -tuote

Tutustu SLC-sarjaan