SLC - LED-nauha SLC RGB - 14,4W/m IP67 RGB

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 72 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen tehokkuus - 19.8 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070938056618

Sähkönumero

4145535

Toimittajan tuotenumero

S14003

Tukkuerä

30

Järjestelmän enimmäisteho:

72 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

60000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

19.8 lm/W

Valovirta per metri:

285 lm

Teho per metri:

14.4 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

RGB

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

14 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

60

Erillisten segmenttien pituudet:

100 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

4.32 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

18

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

96 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Korkeus/syvyys:

4 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

juotos

Napojen lukumäärä:

4

Tehokerroin:

0.95

Säädettävä värilämpötila:

ei

Pienin taivutussäde:

20 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.35 mm²

SLC LED-nauha IP67 RGB, 5m, 14,4W/m 205lm/m 24VDC

- RGB nauha on moniväriä tuottava LED-nauha, joka soveltuu erinomaisesti värikkäisiin ja mielikuvituksellisiin ratkaisuihin, joissa halutaan luoda erilaista tunnelmaa.
- Asennettava alumiiniprofiileihin riittävän jäähdytyksen ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi
- 3M:n liimanauha takaa helpon ja nopean asennuksen

Diodit: 60 LEDiä metrillä
Katkaisuväli: 100 mm
Kytkentä: 2m kaapelit liitettynä molemmissa päissä
Maksimipituus: 5 metriä
Jännite: 24 VDC
Teho: 14,4 W/m
Avautumiskulma: 120°
Käyttölämpötila: –10°C ~ +45°C
Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70B50)

SLC -tuote

Tutustu SLC-sarjaan