SLC - LED-nauha SLC RGBW - 14.4W/m IP67 RGBW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 72 W
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7070938056649
Sähkönumero
4145532
Toimittajan tuotenumero
S14006
Tukkuerä
15
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
72 W
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
47.9 lm/W
Valovirta per metri:
690 lm
Teho per metri:
14.4 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
RGBW
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
16 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
60
Erillisten segmenttien pituudet:
100 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
4.32 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
18
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
96 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Korkeus/syvyys:
4 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
juotos
Napojen lukumäärä:
5
Tehokerroin:
0.95
Säädettävä värilämpötila:
ei
Pienin taivutussäde:
25 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.35 mm²
- RGBW nauha on moniväriä tuottava LED-nauha, joka myös sisältää valkoista valoa 3000K
- RGBW nauha toimii erinomaisesti tunnelma- ja korostusvalaistuksessa ja se antaa myös mahdollisuuden käyttää valkoista valoa.
- Asennettava alumiiniprofiileihin riittävän jäähdytyksen ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
Diodit: 60 LEDiä metrillä
Katkaisuväli: 100 mm
Kytkentä: 2m kaapelit liitettynä molemmissa päissä
Maksimipituus: 5 metriä
Jännite: 24 VDC
Teho: 14,4 W/m
Avautumiskulma: 120°
Käyttölämpötila: –10°C ~ +45°C
Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70B50)
SLC -tuote
Tutustu SLC-sarjaan


