Varastointi päättyy

SLC - LED-ohjain SLC RF - Lähetin/Painonappi RF

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pintaan asennettava lähetin - kyllä

  • Signaalin lähetys - radio

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - lasi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070938058650

Sähkönumero

4048047

Toimittajan tuotenumero

S50017

Tukkuerä

S50017

Pintaan asennettava lähetin:

kyllä

Signaalin lähetys:

radio

Kanavien lukumäärä:

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

lasi

Halogeeniton:

ei

Väri:

valkoinen

Ikkunalähetin:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Kantama:

30 m

Soveltuu kytkimeksi:

kyllä

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Soveltuu markiisikytkimeksi:

ei

Soveltuu merkintayksikölle:

ei

Soveltuu liiketunnistimeksi:

ei

Lähetin/Painonappi RF vastaanottimelle. himmennysmahdollisuus. langaton.