SLC - Mekaaninen lisätarvike - SLC COB LED Corner 2pin IP20

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitin

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070938078276

Sähkönumero

4145816

Toimittajan tuotenumero

S90022

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

liitin

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

SLC COB kulmapala 90°  IP20 8mm 

SLC COB kulmapala 90° IP20 8mm Huomaathan, että SLC COB IP20 LED -nauhojen maksimikytkentäpituus on 5 m LED-nauhojen lisätarvikkeet sopivat SLC COB IP20 versioihin: 4145811 SLC COB Standard Kitchen 3K 2m 4145812 SLC COB Standard Kitchen 4K 2m 4145807 SLC COB Standard 10W 5m IP20 3000K 4145808 SLC COB Standard 10W 5m IP20 4000K