SLC - Mekaaninen lisätarvike - SLC COB virrans.15 cm IP20

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
SLC - Mekaaninen lisätarvike - SLC COB virrans.15 cm IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070938078153

Sähkönumero

4145814

Toimittajan tuotenumero

S90008

Tukkuerä

1

SLC COB virransyöttö 15 cm IP20

SLC COB virransyöttö 15 cm IP20 Huomaathan, että SLC COB IP20 LED -nauhojen maksimikytkentäpituus on 5 m LED-nauhojen lisätarvikkeet sopivat SLC COB IP20 versioihin: 4145811 SLC COB Standard Kitchen 3K 2m 4145812 SLC COB Standard Kitchen 4K 2m 4145807 SLC COB Standard 10W 5m IP20 3000K 4145808 SLC COB Standard 10W 5m IP20 4000K