Etusivu

SLC - Valoprofiili/-nauha - 10W IP54 3000K 5m

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 50 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070938077552

Sähkönumero

4145809

Toimittajan tuotenumero

S18017

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

50 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

107 lm/W

Valovirta per metri:

1070 lm

Teho per metri:

10 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

12 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

384

Erillisten segmenttien pituudet:

40 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

3.05 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

117

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

150 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Korkeus/syvyys:

6 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Tehokerroin:

1

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Halkaisija:

12.5 mm

Pienin taivutussäde:

20 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.35 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

muu

Kokonaispituus:

5 m

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.35...0.35 mm²

SLC COB Standard 10W 5m IP67 3000K 1070lm CRI 90 Erittäin hyvä valontuotto pienellä teholla
• Soveltuu useimpiin valaistusratkaisuihin, suora-, epäsuora-, korostus- ja taustavalaistus
• 384 LEDiä metriä kohden, takaa erittäin taksaisen valopinnan missä tahansa asennuksessa, ei näkyviä LED -pisteitä
• Suositus käyttää asennuksessa alumiiniprofiilia. Sillä varmistetaan nauhan jäähtyvyys ja pitkä käyttöikä
• Teippi LED-nauhassa takaa helpon ja nopean asennuksen
• Saatavissa useissa värilämpötiloissa ja IP-luokissa
• Teippi LED-nauhassa takaa helpon ja nopean asennuksen
• Teippi LED-nauhassa takaa helpon ja nopean asennuksen • Katkaisuväli: 40 mm
• Kytkentä: 2 m kaapelit liitettynä molemmissa päissä
• Maksimipituus: 5 metriä
• Jännite: 24 VDC
• Värintoisto: CRI > 90
• MacAdam: 3
• Valonjako: 150°
• Käyttölämpötila: –20°C ~ +45°C
• Käyttöikä: 60 000 tuntia (L80B10)