SMARTEQ - Antenni GSM/2G/3G/4G M2M - 710234 360 ast 1,5m mutteri

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tehovahvistus - 3.15 dBi

  • Liitäntätyyppi - SMA

  • Asennustapa - seinäasennus

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - ei

  • Kytkentätapa - pistotulppa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393939087420

Sähkönumero

7402032

Toimittajan tuotenumero

710234

Tukkuerä

0

Tehovahvistus:

3.15 dBi

Liitäntätyyppi:

SMA

Asennustapa:

seinäasennus

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

ei

Kytkentätapa:

pistotulppa

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

1.5 m

Korkeus:

26 mm

Leveys:

96 mm

Syvyys:

96 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-40...85 °C

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

GSM/4G M2M-ant 790-2690 must mutteri SmartDisc 1,5m RG316 SMA-uros



- Matalaprofiilinen ja kestävä muotoilu
- Ei tarvetta erilliselle maatasolle
- Soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin M2M sovelluksissa kuten kolikkoautomaateissa, tehonmittauslaitteissa, metsäkoneissa ja kestävyyttä vaativissa ajoneuvoasennuksissa.

SmartDisc on matalaprofiilinen matkapuhelin antenni. Se täyttää korkeat teollisuusvaatimukset ja on asennettavissa useisiin kohteisiin. Kestävän muotoilun ja matalan profiilin ansiosta se on asennettavissa sellaisiin kohteisiin joissa vaaditaan huomaamattomuutta ja kestävyyttä. 

SmartDisc antenni on maatasoriippumaton joten se voidaan asentaa helposti eri asennusmateriaaleille. 

Huom! Mutterikiinnitys, väri: musta

Taajuusalue: 790-960 MHz, 1710-2690 MHz

Vahvistus: 
790-960 MHz 2.15 dBi
1710-2690 MHz 3.15 dBi

Säteilykuvio: Ympärisäteilevä
Polarisaatio: Lineaarisesti pystypolarisoitunut
VSWR: < 3:1
Mitat: Halkaisija 90mm, korkeus 26 mm
Kaapeli: RG316 1,5 m
Liitin: SMA uros
Lämpötila-alue: -40- +85 ºC