SMARTEQ - Antenni GSM/4G M2M - 710296 LP800 360ast 1.5m

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi
SMARTEQ - Antenni GSM/4G M2M - 710296 LP800 360ast 1.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tehovahvistus - 6 dBi

  • Liitäntätyyppi - SMA

  • Asennustapa - seinäasennus

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - ei

  • Kytkentätapa - pistotulppa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7402054

Toimittajan tuotenumero

710296

Tukkuerä

1

Tehovahvistus:

6 dBi

Liitäntätyyppi:

SMA

Asennustapa:

seinäasennus

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

ei

Kytkentätapa:

pistotulppa

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

1.5 m

Korkeus:

42 mm

Leveys:

48 mm

Syvyys:

136 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-40...85 °C

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

GSM/4G M2M-antenni 790-2690 harm ruu 1,5m RG316 SMA-uros LP80



Päivitetty versio LP900G-15-01-01 antennista!

LP800 on laajakaistainen matalaprofiilinen antenni. Se on asennettavissa sellaisiin kohteisiin joissa vaaditaan huomaamattomuutta ja kestävyyttä.

LP800 antenni on maatasoriippumaton joten se voidaan asentaa helposti eri asennusmateriaaleille. Sopii hyvin käytettäväksi M2M, WiFi ja 4G sovelluksiin.

Taajuusalue: 790-960MHz, 1710-2170MHz, 2400-2690MHz

Vahvistus:
790-960MHz 3 dBi
1710-2170MHz 5 dBi
2400-2690MHz 6 dBi

VSWR:
790-960MHz < 3.5:1
1710-2170MHz < 2:1
2400-2690MHz < 2:1

Säteilykuvio: Ympärisäteilevä
Polarisaatio: Lineaarisesti pystypolarisoitunut

Mitat: Pituus 136 mm, leveys 48 mm ja korkeus 42 mm
Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys tai liima
Väri: Harmaa
Kaapeli: RG316 1,5 m
Liitin: SMA uros
Lämpötila-alue: -40- +85 ºC

Huom! Antennia on saatavilla erilaisilla kaapeleilla ja liittimillä. Värit yleensä harmaa tai musta. Mikäli tuotetta ei löydy meidän verkkokaupasta, kysy meiltä suoraan!