Etusivu

SMARTEQ - Antenni GSM/4G M2M - 710297 360ast LP802 2m musta

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi
SMARTEQ - Antenni GSM/4G M2M - 710297 360ast LP802 2m musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tehovahvistus - 6 dBi

  • Liitäntätyyppi - SMA

  • Asennustapa - seinäasennus

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - ei

  • Kytkentätapa - pistotulppa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393939088182

Sähkönumero

7402078

Toimittajan tuotenumero

710297

Tukkuerä

0

Tehovahvistus:

6 dBi

Liitäntätyyppi:

SMA

Asennustapa:

seinäasennus

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

ei

Kytkentätapa:

pistotulppa

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

2 m

Korkeus:

42 mm

Leveys:

48 mm

Syvyys:

136 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-40...85 °C

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

GSM/4G M2M-antenni 790-2690 must ruu 2m RG316 SMA-uros LP802