SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - (4Mm/2,5Mm)(Läpinäk.Sin.) - TUZ0425BU-20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)
Väri - sininen
Seinämän paksuus - 0.75 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar
Sisähalkaisija - 2.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAA8082
Toimittajan tuotenumero
00525180
Tukkuerä
0
Letkun materiaali:
PUR (polyuretaani)
Väri:
sininen
Seinämän paksuus:
0.75 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C:
8 bar
Sisähalkaisija:
2.5 mm
Taivutussäde:
10 mm
Ulkohalkaisija:
4 mm
(4Mm/2,5Mm)(Läpinäk.Sin.)


