SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - (6Mm/4Mm)(Läpinäk.Sin.) - TUZ0604BU-20

SMC Automation Oy
KopioiKopioi
SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - (6Mm/4Mm)(Läpinäk.Sin.) - TUZ0604BU-20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Väri - sininen

  • Seinämän paksuus - 1 mm

  • Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar

  • Sisähalkaisija - 4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAA8086

Toimittajan tuotenumero

00527474

Tukkuerä

0

Letkun materiaali:

PUR (polyuretaani)

Väri:

sininen

Seinämän paksuus:

1 mm

Maksimikäyttöpaine, 20 °C:

8 bar

Sisähalkaisija:

4 mm

Taivutussäde:

15 mm

Ulkohalkaisija:

6 mm

(6Mm/4Mm)(Läpinäk.Sin.)