SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Kova Polyuretaani Putki - TUH0858B-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)
Väri - musta
Seinämän paksuus - 1.1 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar
Sisähalkaisija - 5.8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAA8059
Toimittajan tuotenumero
00121001
Tukkuerä
3
Letkun materiaali:
PUR (polyuretaani)
Väri:
musta
Seinämän paksuus:
1.1 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C:
8 bar
Sisähalkaisija:
5.8 mm
Taivutussäde:
24 mm
Ulkohalkaisija:
8 mm
Kova Polyuretaani Putki


