SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Kulmaliitin - KQ2L04-M3G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Letkun ulkohalkaisija - 4 mm
Kierreliitoksen koko - 3 mm
Muoto - Suorakulmainen liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAA4160
Toimittajan tuotenumero
00981553
Tukkuerä
10
Materiaali:
muu
Letkun ulkohalkaisija:
4 mm
Kierreliitoksen koko:
3 mm
Muoto:
Suorakulmainen liitos
Kulmaliitin


