SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Kulmaliitin - KQ2L23-M3G

SMC Automation Oy
KopioiKopioi
SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Kulmaliitin - KQ2L23-M3G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Letkun ulkohalkaisija - 3.2 mm

  • Kierreliitäntä - metrinen ulkokierre

  • Kierreliitoksen koko - 3 mm

  • Muoto - Suorakulmainen liitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAA4215

Toimittajan tuotenumero

00983608

Tukkuerä

10

Letkun ulkohalkaisija:

3.2 mm

Kierreliitäntä:

metrinen ulkokierre

Kierreliitoksen koko:

3 mm

Muoto:

Suorakulmainen liitos

Kulmaliitin