SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - One Touch Fitting - KQ2T06-M5N

SMC Automation Oy
KopioiKopioi
SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - One Touch Fitting - KQ2T06-M5N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Letkun ulkohalkaisija - 6 mm

  • Kierreliitäntä - metrinen ulkokierre

  • Kierreliitoksen koko - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAB4548

Toimittajan tuotenumero

00981562

Tukkuerä

1

Letkun ulkohalkaisija:

6 mm

Kierreliitäntä:

metrinen ulkokierre

Kierreliitoksen koko:

5 mm

ONE TOUCH FITTING