SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Pistoliitin - KQ2H04-M6N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - messinki
Letkun ulkohalkaisija - 4 mm
Kierreliitäntä - metrinen ulkokierre
Kierreliitoksen koko - 6 mm
Muoto - Suora liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAB4329
Toimittajan tuotenumero
00984293
Tukkuerä
1
Materiaali:
messinki
Letkun ulkohalkaisija:
4 mm
Kierreliitäntä:
metrinen ulkokierre
Kierreliitoksen koko:
6 mm
Muoto:
Suora liitos
PISTOLIITIN


