SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Pistoliitin - KQ2L06-M5N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - messinki
Letkun ulkohalkaisija - 6 mm
Kierreliitoksen koko - 5 mm
Muoto - Suorakulmainen liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAA4175
Toimittajan tuotenumero
00981556
Tukkuerä
10
Materiaali:
messinki
Letkun ulkohalkaisija:
6 mm
Kierreliitoksen koko:
5 mm
Muoto:
Suorakulmainen liitos
Pistoliitin


