SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaaniputki(Läpinäk.Sin. - TU1208BU-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)
Väri - sininen
Seinämän paksuus - 2 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar
Sisähalkaisija - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAA8035
Toimittajan tuotenumero
00028391
Tukkuerä
0
Letkun materiaali:
PUR (polyuretaani)
Väri:
sininen
Seinämän paksuus:
2 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C:
8 bar
Sisähalkaisija:
8 mm
Taivutussäde:
35 mm
Ulkohalkaisija:
12 mm
Polyuretaaniputki(Läpinäk.Sin.)


