SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,(16Mm/10Mm)(L - TU1610BU-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)
Väri - sininen
Seinämän paksuus - 3 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar
Sisähalkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAB8326
Toimittajan tuotenumero
00214357
Tukkuerä
1
Letkun materiaali:
PUR (polyuretaani)
Väri:
sininen
Seinämän paksuus:
3 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C:
8 bar
Sisähalkaisija:
10 mm
Taivutussäde:
45 mm
Ulkohalkaisija:
16 mm
POLYURETANIPUTKI,(16MM/10MM)(LÄPINÄK.SIN.)


