SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,Kirkas(6Mm/4M - TU0604C-20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)
Seinämän paksuus - 1 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar
Sisähalkaisija - 4 mm
Taivutussäde - 15 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAB8244
Toimittajan tuotenumero
00028188
Tukkuerä
1
Letkun materiaali:
PUR (polyuretaani)
Seinämän paksuus:
1 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C:
8 bar
Sisähalkaisija:
4 mm
Taivutussäde:
15 mm
Ulkohalkaisija:
6 mm
POLYURETANIPUTKI,KIRKAS(6MM/4MM)


