SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,Musta - TU0805B-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)
Väri - musta
Seinämän paksuus - 1.5 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar
Sisähalkaisija - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAA8025
Toimittajan tuotenumero
00028242
Tukkuerä
3
Letkun materiaali:
PUR (polyuretaani)
Väri:
musta
Seinämän paksuus:
1.5 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C:
8 bar
Sisähalkaisija:
5 mm
Taivutussäde:
20 mm
Ulkohalkaisija:
8 mm
Polyuretaniputki,Musta


