SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,Musta - TU1065B-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)
Väri - musta
Seinämän paksuus - 1.75 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar
Sisähalkaisija - 6.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAA8029
Toimittajan tuotenumero
00028318
Tukkuerä
0
Letkun materiaali:
PUR (polyuretaani)
Väri:
musta
Seinämän paksuus:
1.75 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C:
8 bar
Sisähalkaisija:
6.5 mm
Taivutussäde:
27 mm
Ulkohalkaisija:
10 mm
Polyuretaniputki,Musta


