SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,Punainen(6Mm/ - TU0604R-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)
Väri - punainen
Seinämän paksuus - 1 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar
Sisähalkaisija - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAB8251
Toimittajan tuotenumero
00028204
Tukkuerä
1
Letkun materiaali:
PUR (polyuretaani)
Väri:
punainen
Seinämän paksuus:
1 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C:
8 bar
Sisähalkaisija:
4 mm
Taivutussäde:
15 mm
Ulkohalkaisija:
6 mm
POLYURETANIPUTKI,PUNAINEN(6MM/4MM)


