SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,Punainen(8Mm/ - TU0805R-100

SMC Automation Oy
KopioiKopioi
SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,Punainen(8Mm/ - TU0805R-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Väri - punainen

  • Seinämän paksuus - 1.5 mm

  • Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar

  • Sisähalkaisija - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAB8273

Toimittajan tuotenumero

00028285

Tukkuerä

1

Letkun materiaali:

PUR (polyuretaani)

Väri:

punainen

Seinämän paksuus:

1.5 mm

Maksimikäyttöpaine, 20 °C:

8 bar

Sisähalkaisija:

5 mm

Taivutussäde:

20 mm

Ulkohalkaisija:

8 mm

POLYURETANIPUTKI,PUNAINEN(8MM/5MM)