SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,Sininen(8Mm/5 - TU0805BU3-100
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)
Väri - sininen
Seinämän paksuus - 1.5 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar
Sisähalkaisija - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAB8265
Toimittajan tuotenumero
00264350
Tukkuerä
1
Letkun materiaali:
PUR (polyuretaani)
Väri:
sininen
Seinämän paksuus:
1.5 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C:
8 bar
Sisähalkaisija:
5 mm
Taivutussäde:
20 mm
Ulkohalkaisija:
8 mm
POLYURETANIPUTKI,SININEN(8MM/5MM)


