SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,Valkoinen(12M - TU1208W-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)
Väri - valkoinen
Seinämän paksuus - 2 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar
Sisähalkaisija - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAB8319
Toimittajan tuotenumero
00028424
Tukkuerä
1
Letkun materiaali:
PUR (polyuretaani)
Väri:
valkoinen
Seinämän paksuus:
2 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C:
8 bar
Sisähalkaisija:
8 mm
Taivutussäde:
35 mm
Ulkohalkaisija:
12 mm
POLYURETANIPUTKI,VALKOINEN(12MM/8MM)


