SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Putki - TUH1073B-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)
Väri - musta
Seinämän paksuus - 1.35 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar
Sisähalkaisija - 7.3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAA8067
Toimittajan tuotenumero
00133281
Tukkuerä
0
Letkun materiaali:
PUR (polyuretaani)
Väri:
musta
Seinämän paksuus:
1.35 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C:
8 bar
Sisähalkaisija:
7.3 mm
Taivutussäde:
30 mm
Ulkohalkaisija:
10 mm
Putki


