SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Putki - TUH1288B-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)
Väri - musta
Seinämän paksuus - 1.6 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar
Sisähalkaisija - 8.8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAA8075
Toimittajan tuotenumero
00133293
Tukkuerä
0
Letkun materiaali:
PUR (polyuretaani)
Väri:
musta
Seinämän paksuus:
1.6 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C:
8 bar
Sisähalkaisija:
8.8 mm
Taivutussäde:
36 mm
Ulkohalkaisija:
12 mm
Putki


