SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Tunnistin - D-A93

SMC Automation Oy
KopioiKopioi
SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Tunnistin - D-A93

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...100 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 24...24 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - suora kaapeli

  • Kytkennän lähtö - kielikosketin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAB3143

Toimittajan tuotenumero

00050356

Tukkuerä

1

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

100...100 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

24...24 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

suora kaapeli

Kytkennän lähtö:

kielikosketin

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

100...100 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Tilanäyttö:

kyllä

TUNNISTIN