SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Suora Liitin - KQ2H02-M3G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Letkun ulkohalkaisija - 2 mm
Kierreliitäntä - metrinen ulkokierre
Kierreliitoksen koko - 3 mm
Muoto - Suora liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAA4073
Toimittajan tuotenumero
00984290
Tukkuerä
10
Materiaali:
muu
Letkun ulkohalkaisija:
2 mm
Kierreliitäntä:
metrinen ulkokierre
Kierreliitoksen koko:
3 mm
Muoto:
Suora liitos
Suora Liitin


