SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - T-Liitin Eri Putkihalkaisijoil - KQ2T12-10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkoinen letkuhalkaisija 1 - 12 mm
Materiaali - muovi
Ulkoinen letkuhalkaisija 2 - 10 mm
Muoto - T-kappale
Ulkoinen letkuhalkaisija 3 - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAB4562
Toimittajan tuotenumero
00983682
Tukkuerä
1
Ulkoinen letkuhalkaisija 1:
12 mm
Materiaali:
muovi
Ulkoinen letkuhalkaisija 2:
10 mm
Muoto:
T-kappale
Ulkoinen letkuhalkaisija 3:
10 mm
T-LIITIN ERI PUTKIHALKAISIJOILLE


