SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - T-Liitin - KQ2T02-M3G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun ulkohalkaisija - 2 mm
Kierreliitäntä - metrinen ulkokierre
Kierreliitoksen koko - 3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAB4535
Toimittajan tuotenumero
00984440
Tukkuerä
1
Letkun ulkohalkaisija:
2 mm
Kierreliitäntä:
metrinen ulkokierre
Kierreliitoksen koko:
3 mm
T-LIITIN


