Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Tunnistin 3-Johd Pnp - D-M9PWSAPC

SMC Automation Oy
KopioiKopioi
SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Tunnistin 3-Johd Pnp - D-M9PWSAPC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 4.5...28 V

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - aksiaalinen pistotulppa

  • Kytkennän lähtö - PNP

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAA2817

Toimittajan tuotenumero

00308927

Tukkuerä

1

Mitoitussyöttöjännite, DC:

4.5...28 V

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

aksiaalinen pistotulppa

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Tilanäyttö:

kyllä

Tunnistin 3-Johd Pnp