SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Tunnistin - D-A73L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...100 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 24...24 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi - kulmakaapeli
Kytkennän lähtö - kielikosketin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAA2785
Toimittajan tuotenumero
00041957
Tukkuerä
1
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
100...100 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
24...24 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
kulmakaapeli
Kytkennän lähtö:
kielikosketin
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
100...100 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Tilanäyttö:
kyllä


