SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Tunnistin - D-M9B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitussyöttöjännite, DC - 24...24 V
Jännitetyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - suora kaapeli
Kytkennän lähtö - 2-johdin
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAB3180
Toimittajan tuotenumero
00102095
Tukkuerä
1
Mitoitussyöttöjännite, DC:
24...24 V
Jännitetyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
suora kaapeli
Kytkennän lähtö:
2-johdin
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Tilanäyttö:
kyllä
TUNNISTIN


