SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Tunnistin - D-Y7PSDPC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitussyöttöjännite, DC - 4.5...28 V
Jännitetyyppi - DC
Kytkennän lähtö - PNP
Anturin leveys - 6.2 mm
Anturin korkeus - 29 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAA2849
Toimittajan tuotenumero
00050743
Tukkuerä
1
Mitoitussyöttöjännite, DC:
4.5...28 V
Jännitetyyppi:
DC
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin leveys:
6.2 mm
Anturin korkeus:
29 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
80 mA
Tunnistin


