SNEP LIGHTING - Runkovalaisin - 58W 840 8400lm IP65 -0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värintoistoindeksi - 80-89
Valaisimen tehokkuus - 144 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho - 58 W
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 364 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438494008839
Sähkönumero
4338443
Toimittajan tuotenumero
CT04T30 840HO 2DA 196W IP65 =0
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värintoistoindeksi:
80-89
Valaisimen tehokkuus:
144 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
58 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Valon väri:
valkoinen
Pituus:
1500 mm
Materiaali:
alumiini
Leveys:
85 mm
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Jännitetyyppi:
AC/DC
Himmennys DMX:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojausluokka:
I
Painonappihimmennys:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Korkeus/syvyys:
80 mm
Himmennys Zigbee:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
B
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Jämäkkä SNEP® MODE P on leveän valonjakonsa ansiosta luonteva valinta valaisimeksi pysäköintihalleihin, tuotantotiloihin ja varastoihin. Korkea IP65-kotelointiluokka sekä laaja käyttölämpötila- ja valotehoalue mahdollistavat asentamisen monenlaisiin kohteisiin. Valaisimesta on tarjolla kolme pituutta ja useita kytkentä- ja kiinnitysvaihtoehtoja. Tuote on nopea ja helppo asentaa.
•SNEP® Mode -Sarjan kiinnikkeet tilattava erikseen!
• Valovirta: 8300lm, saatavilla 1200 – 19850lm
• Teho: 58W, saatavilla 10 – 131W
• Kotelointiluokka (IP-luokka): IP65
• Mekaaninen kestävyys (IK-luokka): IK08
• Suojausluokka: I
• Käyttöympäristön lämpötila Ta: -25…+40°C /Taind: -40…+45°C
• Runkorakenne: Runko kierrätettyä Purso Greenline alumiiniprofiilia
• Väri: valkoinen RAL 9010, saatavilla anodisoitu harmaa
• Optiikka: Prismoitettu optinen suoja
• Värintoisto ja värilämpötila: 4000K CRI > 80, MacAdam 3 SDCM, saatavilla 3000K/5000K
• Ohjaus: ON/OFF, saatavilla DALI, teollisuusliitäntälaitteet, tutka, Helvar ActiveAhead, Philips MasterConnect tai Casambi LowBay sensoreillla ja ohjauksin
• Valaisimen elinikä: L80B50 100 000h, Vikaantuvuus 100 000h / 10 %
• Takuu: 5 vuotta
• Pituus 1420 mm, leveys 85 mm, korkeus 80 mm
• Kytkentä: Kytkentäpääty max 5x2,5 mm², ei kaapelia. Kaapeliläpivienti M20, kaapelin halkaisija 6-13 mm.
SNEP LIGHTING -tuote
Tutustu SNEP LIGHTING-sarjaan


