SNEP - Runkovalaisin - 23W 840 3250lm IP65 -0- DA

Purso Oy/L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen tehokkuus - 141 lm/W

  • Järjestelmän enimmäisteho - 23 W

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

464 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438494008662

Sähkönumero

4338390

Toimittajan tuotenumero

X04W60 840HE DA 35W IP67 -4DA

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

141 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

23 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

750 mm

Materiaali:

alumiini

Leveys:

85 mm

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Jännitetyyppi:

AC/DC

Himmennys DMX:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Painonappihimmennys:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

80 mm

Himmennys Zigbee:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

B

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Runko kierrätettyä alumiinia 580mm, 3250lm, 23W, prismoitettu leveäoptiikka, IP65, DALI, kytkentäpääty, läpijohdotettu 5x2,5mm², elinikäL80B50 100 000h

Jämäkkä SNEP® MODE P on leveän valonjakonsa ansiosta luonteva valinta valaisimeksi pysäköintihalleihin, tuotantotiloihin ja varastoihin. Korkea IP65-kotelointiluokka laajalla käyttölämpötila- ja valotehoalueilla mahdollistaa asentamisen monenlaisiin kohteisiin. Valaisimesta on tarjolla kolme pituutta sekä useita kytkentä- ja kiinnitysvaihtoehtoja. Tuote on suunniteltu nopeasti ja helposti asennettavaksi. SNEP® Mode -Sarjan kiinnikkeet tilattava erikseen.
• Valovirta: 3250lm, saatavilla 1500 – 16650lm
• Teho: 23W, saatavilla 10 – 113W
• Kotelointiluokka (IP-luokka), IP65
• Mekaaninen kestävyys (IK-luokka): IK08
• Suojausluokka: I
• Käyttöympäristön lämpötila Ta: -25…+40°C / -40…+55°C teho- ja liitäntälaiteversion mukaan
• Runkorakenne: Runko kierrätettyä Purso Greenline alumiiniprofiilia
• Väri: Polyesteripulverimaalattu valkoinen RAL 9010
• Optiikka: Prismoitettu PC-suoja
• Värintoisto ja värilämpötila: 4000K CRI > 80, MacAdam 3 SDCM, saatavilla 3000K/5000K
• Ohjaus: DALI, saatavilla on/off ja teollisuusliitäntälaitteet (-40…+55°C, 4kV ylijännitesuoja)
• Valaisimen elinikä: L80B50 100 000h, Vikaantuvuus 100 000h / 10 %
• Takuu: 5 vuotta.
• Pituus: 580 mm, leveys 85 mm, Korkeus 80 mm
• Kytkentä: Kytkentäpääty, läpijohdotettu 5x2,5mm², ei kaapelia

SNEP -tuote

Tutustu SNEP-sarjaan